Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessgerät, 0 ... 2.1bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30233614
Hersteller:
     Comark
Herst.-Nr.:
     3059300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druckmessgerät, Typ=3059300, Alternative (Alias)=C9555, Batterielebensdauer=90 h, Druckauflösung=0.1 mbar, Druckmessbereich max.=2.1 bar, Druckmessbereich min.=0 bar, Druckgenauigkeit=0.2 %, Serien=C9500
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
537,550 g
Tiefe:
242 mm
Bruttogewicht:
537,55 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026202000
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,38*
€ 558,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,71*
€ 557,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,16*
€ 526,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,65*
€ 510,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,93*
€ 475,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.