Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Thermometer 4:1 -30 ... 200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30233626
Hersteller:
     Comark
Herst.-Nr.:
     3615236
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Infrarot-Thermometer, Typ=3615236, Alternative (Alias)=KM814FS, Auflösung=0.2 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=1 °C, Max. Fühler-Temperaturbereich=-888, Max. IR-Temperaturbereich=200 °C, Min. Fühler-Temperaturbereich=-888, Min. IR-Temperaturbereich=-30 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Temperaturfühler=-888, Temperaturskala=Grad Celsius oder Fahrenheit, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=4:1, Serien=KM814
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
72 mm
Nettogewicht:
242 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
242 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.