Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10uF, 50V, 1210, -20 ... 80 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236997
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1210ZKY5V9BB106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC1210ZKY5V9BB106, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=1.5 mm, Kapazität=10 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1210, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=Y5V, Serien=CC, Toleranz=-20 ... 80 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
2000
Frei Haus
ab € 0,118*
€ 0,156*
2000
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,18*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3641*
€ 0,7126*
1
€ 6,90*
ab € 0,139*
€ 0,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7126*
€ 0,84799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6532*
€ 0,77731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5241*
€ 0,62368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4541*
€ 0,54038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4241*
€ 0,50468
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3641*
€ 0,43328
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,563* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.