Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 50V; Y5V; -20÷80%; SMD; 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CC1210ZKY5V9BB106
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1210ZKY5V9BB106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Toleranz: -20...80%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5V
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4000
2000
Frei Haus
ab € 0,117*
€ 0,156*
2000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,179*
5
€ 5,95*
ab € 0,3641*
€ 0,7126*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,139*
€ 0,789*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.