Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1nF, 2kV, 1808, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236998
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1808KKX7RDBB102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC1808KKX7RDBB102, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2 mm, Höhe=1.4 mm, Kapazität=1 nF, Länge=4.5 mm, Nennspannung=2 kV, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1808, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2198*
€ 0,4364*
1
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,469*
1 Tag
2187
5
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,703*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4364*
€ 0,51932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4075*
€ 0,48493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3198*
€ 0,38056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3098*
€ 0,36866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2798*
€ 0,33296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2698*
€ 0,32106
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,182* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1808C102KGRACTU
ab € 0,0613*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.