Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 50mW, 470Ohm, 1%, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30237006
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0201FR-07470RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0201FR-07470RL, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.3 mm, Gehäusehöhe=0.2 mm, Länge der Einheit=0.6 mm, Nennleistung=50 mW, Nennspannung (DC)=25 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=470 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0201
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,00139*
€ 0,00284*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1 Tag
6640
10
€ 14,99*
ab € 0,00404*
€ 0,02336*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,00284*
€ 0,00338
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,00234*
€ 0,00278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,00217*
€ 0,00258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00216*
€ 0,00257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0021*
€ 0,0025
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00139*
€ 0,00165
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCRE000132
ab € 0,00214*
Ähnlich
Panasonic
ERJ1GNF4700C
ab € 0,00867*
Ähnlich
Panasonic
ERJ1GNF4700C
ab € 0,00611*
Ähnlich
Vishay
CRCW0201470RFNED
ab € 0,00999*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.