Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helmbefestigungsset für Taschenlampen, 4-teilig iH-SERIE / H-SERIE / NEO-SERIE / SEO-SERIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238249
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502313
EAN/GTIN:
     4058205023955
Suchbegriffe:
Helmhalterung
Kopfband für Lampen
ledlenser helmhalterung
kopfband für lampen
Helmbefestigungsset für Taschenlampen, 4-teilig, Typ=502313, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Befestigungsclip, Farbe=Schwarz, Geeignet für=iH-SERIE H-SERIE NEO-SERIE SEO-SERIE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8513900000
Weitere Suchbegriffe: kopfband für lampen led lenser, Helmbefestigungsset für Taschenlampen, 4-teilig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 4,24*
1
€ 5,46*
ab € 2,76*
€ 4,42*
1
€ 3,90*
ab € 3,12*
€ 4,95*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,81*
€ 5,94*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.