Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 1000uH, 330mA, 2.2MHz, 2.37Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238910
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR7045-102M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=SRR7045-102M, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, Eigenresonanzfrequenz=2.2 MHz, Höhe=4.5 mm, Induktivität=1000 µH, Länge=7 mm, Maximaler DC-Widerstand=2.37 Ω, Nennstrom=330 mA, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötanschluss, Kern=Ferrit, Verpackung=Rollenware, Serien=SRR7045, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1406
1
€ 14,99*
ab € 0,256*
€ 0,679*
10
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,86*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,591*
€ 0,961*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,961*
€ 1,14359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,851*
€ 1,01269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,811*
€ 0,96509
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,741*
€ 0,88179
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,711*
€ 0,84609
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,591*
€ 0,70329
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.