Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 9 ... 53V 48V Einstellbar 300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30239418
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     i7C4W008A120V-003-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
DC/DC-Wandler, Typ=i7C4W008A120V-003-R, Ausgangsspannung=48 V, Ausgangsstrom=8 A, Ausgänge=1, Breite=34 mm, Effizienz=93 %, Eingangsspannung, max.=53 V, Eingangsspannung, min.=9 V, Höhe=12.2 mm, Länge=37 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=10000000 h, Nennleistung=300 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=180 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Überstromschutz Übertemperaturschutz, Serien=i7C, Zusätzliche Ausgänge=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
19,400 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
19,4 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,35*
€ 60,31*
€ 8,95*
ab € 44,91*
€ 60,32*
€ 6,90*
ab € 53,45*
€ 68,99*
Lager 115
Frei Haus
ab € 55,96*
€ 77,63*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 62,87*
€ 81,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.