Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 9 ... 53V 48V Einstellbar 300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30239420
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     i7C4W008A120V-0F1-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
DC/DC-Wandler, Typ=i7C4W008A120V-0F1-R, Ausgangsspannung=48 V, Ausgangsstrom=8 A, Ausgänge=1, Breite=34 mm, Effizienz=93 %, Eingangsspannung, max.=53 V, Eingangsspannung, min.=9 V, Höhe=25 mm, Länge=37 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=10000000 h, Nennleistung=300 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=180 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Überstromschutz Übertemperaturschutz, Serien=i7C, Zusätzliche Ausgänge=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
51 g
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
51 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,88*
€ 70,15*
€ 8,95*
ab € 52,90*
€ 70,16*
€ 6,90*
ab € 62,67*
€ 79,72*
Lager 115
Frei Haus
ab € 63,44*
€ 87,23*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 73,31*
€ 92,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.