Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzabdeckung, 63.5mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30239573
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     14064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzabdeckung
Schutzabdeckung, Typ=14064, Länge=63.5 mm, Aufnahmeschaft=Isoliermanschette, Farbe Zubehör=Schwarz, Für den Einsatz mit Kabel=-888, Für den Einsatz mit Steckverbinder=Serie PX0596 Serie PX0598, Material Zubehör=PVC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
16,400 g
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
16,4 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 3,15*
200
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,29*
1 Tag
317
1
€ 14,99*
ab € 2,18*
€ 4,95*
1
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 5,54*
1
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cliff Electronics
CL19285
ab € 0,461*
Ähnlich
MH Connectors
DIP-IEC5-BK
ab € 0,822*
Ähnlich
MH Connectors
DIP-IEC6S-BK
ab € 0,883*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.