Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, für IEC-Stecker, 14064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe, für IEC-Stecker, 14064
Abdeckkappe, für IEC-Stecker, 14064
Artikel-Nr.:
     4502-41F1738
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     14064
EAN/GTIN:
     4099889883992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Schutzdeckel
Schutzkappe
IEC-Stecker, 14064, BULGIN Isoliermanschetten, schützen die Rückseite von IEC-Steckern, schützen vor versehentlichem Stromschlag, 14064 für C20-Eingänge: PX0596, PX0598
Weitere Informationen:
Geeignet für:
IEC-Stecker
Zubehörart:
Abdeckkappe
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,65*
€ 3,14*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 3,54*
200
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,41*
1 Tag
308
1
€ 14,99*
ab € 2,17*
€ 4,94*
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cliff Electronics
CL19285
ab € 0,461*
Ähnlich
MH Connectors
DIP-IEC5-BK
ab € 0,812*
Ähnlich
MH Connectors
DIP-IEC6S-BK
ab € 0,873*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.