Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, P-Kanal, -30V, -40A, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240261
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDD6685
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
MOSFET, Typ=FDD6685, Abfallzeit=21 ns, Anstiegzeit=11 ns, Ausschaltverzögerung=43 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=-30 V, Einschaltverzögerung=17 ns, Gate-Source-Spannung=25 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=-40 A, Leistungsverteilung (PV)=52 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=20 mΩ, Bauform=TO-252, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=P-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet dpak
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,52*
46 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,528*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.