Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerleergehäuse, 19 30 016 0232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240449
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 016 0232
EAN/GTIN:
     5059039166572
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Steckerleergehäuse, Typ=19 30 016 0232, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Grösse=16B, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=M32, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
62 mm
Nettogewicht:
405 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
405 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,94*
€ 21,41*
€ 5,00*
ab € 15,96*
€ 21,43*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,6703*
€ 21,6062*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 22,39*
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,42*
€ 36,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111040
ab € 1,1743*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,83*
Zubehör
Harting
09000005224
ab € 10,69*
Zubehör
Harting
09000005222
ab € 9,92*
Zubehör
Harting
09000005221
ab € 10,66*
Zubehör
Harting
19 30 016 0427
ab € 10,4287*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.