Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCWL-9620 Ultraschall-Abstandssensoreinheit, I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240494
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U098-B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Entwicklungskit
Ultraschall Sensor
RCWL-9620 Ultraschall-Abstandssensoreinheit, I2C, Typ=U098-B1, Breite=24 mm, Gewicht=25 g, Höhe=15 mm, Länge=54 mm, Speichergrösse=-888, Inhalt=Ultrasonic Distance Sensor Unit, 200mm HY2.0-4P Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Ultraschalldistanzsensor, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
25 g
Tiefe:
76 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Transduktor, ultraschall sensor, RCWL-9620 Ultraschall-Abstandssensoreinheit, I2C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.