Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 21.6 ... 26.4V 12V / -12V 42mA / -42mA 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241535
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IA2412D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler, Typ=IA2412D, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=-888, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-12 V, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=42 mA, Ausgangsstrom 2=-42 mA, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=2, Breite=20.3 mm, Effizienz=78 %, Eingangsspannung, max.=26.4 V, Eingangsspannung, min.=21.6 V, Höhe=10.2 mm, Isolationsspannung=1 kV, Länge=6.3 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1100000 h, Nennleistung=1 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=75 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Bauform=DIP, Garantie=3 Jahre, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=IA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
2,500 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
2,5 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: DC/DC-Wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.