Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICS-40180 Analoges MEMS-Mikrofon-Breakout Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241864
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     BOB-18011
EAN/GTIN:
     845156011421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
ICS-40180 Analoges MEMS-Mikrofon-Breakout Board, Typ=BOB-18011, Breite=10 mm, Höhe=-999, Länge=14 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.5 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Mikrofon, Schnittstellen=Analog
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1,200 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, ICS-40180 Analoges MEMS-Mikrofon-Breakout Board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.