Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOS S3 QuickLogic Thing Plus Mikrocontroller-Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241872
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     DEV-17273
EAN/GTIN:
     845156011605
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
EOS S3 QuickLogic Thing Plus Mikrocontroller-Board, Typ=DEV-17273, Breite=23 mm, Höhe=-999, Länge=70 mm, Programmspeicher=512 kB, Speichergrösse=2 MB, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Thing, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=SWD USB UART I²C SPI I²S GPIO, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471500000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, EOS S3 QuickLogic Thing Plus Mikrocontroller-Board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.