Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desktop-RFID-Lesegerät, 13.56MHz, USB, 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241934
Hersteller:
     iDTRONIC
Herst.-Nr.:
     R-DT-NEO2-HF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Desktop-RFID-Lesegerät, Typ=R-DT-NEO2-HF, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=70 mm, Höhe=17 mm, Länge=115 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsstrom=200 mA, Übertragungsfrequenz=13.56 MHz, Geeignet für=-999, Gehäusematerial=ABS, Schnittstellen=USB, Transpondernorm=ISO 14443 A ISO 14443 B ISO15693 ISO 18000 3, Konformität mit Normen=FCC CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
135 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
135 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: rfid-lesegerät, Desktop-RFID-Lesegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,46*
€ 209,69*
Lager 115
Frei Haus
ab € 187,81*
€ 222,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,22*
€ 264,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,78*
€ 248,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.