Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Einspeiseblock, 1SAM201907R1101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242221
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM201907R1101
EAN/GTIN:
     4013614400803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Hauptleitungsklemme
Installationskanal
Kabelkanal
3-Phasen-Einspeiseblock, Typ=1SAM201907R1101, Aufnahmeschaft=Einspeiseklemme, Geeignet für=MS116 MS132
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,38*
€ 7,71*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 8,90*
1
€ 5,00*
ab € 7,45*
€ 10,59*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,48*
€ 10,78*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 13,69*
€ 21,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.