Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser, 25A, 5.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242225
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL136059R2110
EAN/GTIN:
     3471523134713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütz, Typ=1SBL136059R2110, Pole=3, Schaltleistung – AC=5.5 kW, Schaltleistung – DC=2.2 kW, Schaltspannung – AC=690 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=25 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20 IP40, Serien=AF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
47 mm
Nettogewicht:
326 g
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
326 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütze abb, hauptschütz, Schütz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,14*
€ 81,67*
Lager 115
Frei Haus
ab € 94,21*
€ 127,31*
€ 3,50*
ab € 105,88*
€ 133,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,17*
€ 157,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.