| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30242387 Herst.-Nr.: 2TAZ322000R2012 EAN/GTIN: 7612270939787 |
| | |
|
| | |
| Schütz, Typ=2TAZ322000R2012, Pole=2, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=110 V, Schaltstrom – AC=32 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=110 V, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serien=E290 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 82 mm | Nettogewicht: | 130 g | Tiefe: | 185 mm | Bruttogewicht: | 130 g | Breite: | 95 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,23* | € 33,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,33* | € 35,01* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,13* | € 36,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,48* | € 37,01* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,67* | € 145,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|