Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR LED, 940nm, 3mm T-1, 65mW/sr, 44°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242429
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSLB3940
EAN/GTIN:
     5059040873018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
IR LED, Typ=VSLB3940, Abfallzeit (tAb)=15 ns, Anstiegszeit (tAn)=15 ns, Blickwinkel=44 °, Durchlassspannung (UD) max.=1.6 V, Durchlassstrom (ID) max.=100 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Spitzenwellenlänge=940 nm, Strahlstärke=65 mW/sr, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Wasserklar, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,130 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,13 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Weitere Suchbegriffe: ir emitter vishay, ir emitter, ir-led 940nm, IR LED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
1
€ 6,90*
ab € 0,125*
€ 0,46*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3721*
€ 0,6621*
43 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,165*
€ 0,912*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6621*
€ 0,7879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5421*
€ 0,6451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5221*
€ 0,6213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4721*
€ 0,5618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4621*
€ 0,5499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3721*
€ 0,4428
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
TSSP4038
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.