Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymerkondensator 25V, 330uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242854
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     25SEPF330M
EAN/GTIN:
     5059039517657
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Polymerkondensator, Typ=25SEPF330M, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=10 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=0.6 mm, Kapazität=330 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=1.7 mA, Leiterabstand=5 mm, Länge=13 mm, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=5 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=14 mΩ, Anschlussart=Printstifte, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=SEPF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,16*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 2,57*
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 2,60*
1 Tag
6010
1
€ 14,99*
ab € 0,751*
€ 2,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.