Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 330uF; 25VDC; SEPF; THT; ±20%; -55÷105°C; 14mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; 330uF; 25VDC; SEPF; THT; ±20%; -55÷105°C; 14mΩ
Kondensator: Polymer; 330uF; 25VDC; SEPF; THT; ±20%; -55÷105°C; 14mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-25SEPF330M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     25SEPF330M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 14mΩ
Kondensatorenserie: SEPF
Herstellerserie: OS-CON
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,16*
1
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 2,56*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 2,59*
1 Tag
6126
1
€ 14,99*
ab € 0,751*
€ 2,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.