Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 220pF, 30VAC, 50VDC, 2%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242874
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECHU1H221GX5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=ECHU1H221GX5, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=-888, Kapazität=220 pF, Länge=0.9 mm, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=50 V, Toleranz (±)=2 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Serien=ECHU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,143*
10
€ 8,95*
ab € 0,0917*
€ 0,3329*
1 Tag
1550
5
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,38*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2962*
€ 0,5979*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5979*
€ 0,7115
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5448*
€ 0,64831
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4762*
€ 0,56668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4262*
€ 0,50718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3662*
€ 0,43578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3462*
€ 0,41198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2962*
€ 0,35248
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.