Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desktop-Prozessor, AMD Ryzen 7, 5800X, 3.8GHz, 8, AM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30243633
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000063WOF
EAN/GTIN:
     730143312714
Suchbegriffe:
Desktop-Prozessor
Desktop-Prozessor, Typ=100-100000063WOF, Cache=32 MB, Leistung=105 W, Maximale Prozessorfrequenz=4.7 GHz, Processor Cores=8, Prozessorfrequenz=3.8 GHz, Prozessorthreads=16, Integrated Graphics=No, Speicher-Typ=DDR4, Processor Model=5800X, Prozessorserie=AMD Ryzen 7, Prozessorsockel=AM4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
114 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
114 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311900
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 139,56*
€ 171,27*
3 Tage
94
€ 4,50*
ab € 141,68*
€ 173,16*
€ 5,50*
ab € 140,99*
€ 173,19*
5 Tage
101
€ 3,51*
ab € 142,18*
€ 173,73*
Lager 115
Frei Haus
ab € 231,71*
€ 271,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,40*
€ 322,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,11*
€ 314,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,01*
€ 309,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,03*
€ 303,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,71*
€ 275,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.