Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Fit Sigma Gehäuse, Stecker, 16 Pole, 2 Reihen, 4.2mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30245228
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     207017-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
LWL Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-reihig 16 pol
Gehäuse, Typ=207017-0016, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=16, Raster=4.2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polymer, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Mini-Fit Sigma
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
8,600 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
8,6 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, molex steckergehäuse, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,64*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,01*
2 Tage
1000
1
€ 14,99*
ab € 0,857*
€ 2,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.