Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel, Krokodilklemme, 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247852
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     AI-000500-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Erdungskabel, Typ=AI-000500-60, Länge=1.5 m, Erdungskabelverbindung=Krokodilklemme, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
223 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
223 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 24,23*
€ 35,54*
€ 6,90*
ab € 23,01*
€ 35,62*
€ 8,95*
ab € 26,95*
€ 45,06*
Lager 115
Frei Haus
ab € 37,78*
€ 50,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.