Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung Vergoldet 609mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247977
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-5050-B-24-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Messleitung, Typ=BU-5050-B-24-0, Gesamtlänge=-999, Leitungslänge=609 mm, Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Kontakt A=BNC-Stecker, Kontakt B=BNC-Stecker, Kontaktmaterial=Vergoldet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
80 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,69*
€ 11,30*
€ 4,00*
ab € 7,71*
€ 11,34*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,61*
€ 14,51*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,26*
€ 16,69*
€ 6,90*
ab € 9,73*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.