Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC BU-5050-B-24-0 KONF. HF-KABEL BNC-STECK/STECKER 609.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228890
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-5050-B-24-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Kabellänge - Imperial: 24 Zoll
  • Koaxialkabel: RG58C/U
  • Kabellänge - Metrisch: 609.6 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Messkabel, Messleitung, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel, hf-kabel rg58, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MUELLER ELECTRIC, BU-5050-B-24-0, 3228890, 322-8890
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,69*
    € 11,30*
    € 4,00*
    ab € 7,71*
    € 11,34*
    € 5,95*
    ab € 8,61*
    € 14,51*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,26*
    € 16,69*
    € 6,90*
    ab € 9,73*
    € 17,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.