Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier, Tintenstrahl, A4, 297 x 210mm, 250 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30251744
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BP60PA
EAN/GTIN:
     4977766628501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Papier, Typ=BP60PA, Blätter=250, Breite=210 mm, Flächengewicht=73 g/m², Länge=297 mm, Art der Oberfläche=Glatt, Geeignet für=-999, Papiersorte=Tintenstrahl, Papierformat=A4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
1094 g
Tiefe:
305 mm
Bruttogewicht:
1094 g
Breite:
213 mm
MERCATEO_WA_NR:
4802562000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,08*
1 Tag
1
1
€ 2,90*
ab € 2,89*
€ 4,84*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,89*
€ 4,86*
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 5,12*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,01836* pro Blatt)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.