Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanelPilotACE TFT-Display 4.2 " 480 x 272


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252007
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     SGD 43-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
PanelPilotACE TFT-Display, Typ=SGD 43-A, Breite=20 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=-999, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=-999, Grösse des Anzeigedisplays (Standard)=4.2 ", Höhe=80 mm, Länge=119 mm, Ausrichtung Anzeigedisplay=Landschaft, Optik Anzeigedisplay=RGB, Schnittstellentyp=SPI I2C RS-232, Touchscreentyp=Kapazitive Touch-Technologie, Kontrastverhältnis=-999, Pixelauflösung=480 x 272, VGA-Grösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
248 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
248 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026900000
Weitere Suchbegriffe: Voltmeter, spannungsmesser dc, graphische displays, voltmeter lascar, PanelPilotACE TFT-Display
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,51*
€ 239,23*
Lager 115
Frei Haus
ab € 197,94*
€ 243,94*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 221,58*
€ 269,47*
€ 6,90*
ab € 219,52*
€ 272,38*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 237,23*
€ 277,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,94*
€ 290,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,78*
€ 274,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,53*
€ 267,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,94*
€ 235,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
SGD ADPT-TC
ab € 25,78*
Zubehör
Lascar
S43-TP
ab € 27,97*
Zubehör
Lascar
SGD 43-A-DK+
ab € 363,18*
Zubehör
Lascar
S43-RS485
ab € 16,80*
Zubehör
Sonitron
SC235B
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.