Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR SGD 43-A PANELPILOT ACE DISPLAY, 4.3INCH, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449218
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     SGD 43-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Bildschirmgröße: 4.3 Zoll
  • Anzeigengröße: -
  • Anzeigenauflösung: 480 x 272 Pixel
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • Messanzeige: TFT-LCD, Touchscreen
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 5 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Voltmeter, spannungsmesser dc, graphische displays, voltmeter lascar, Automatisierung, Einbauanzeigen, HMI, instrumente, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Prozesssteuerung, Touchscreens, LASCAR, SGD 43-A, 2449218, 244-9218
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 188,51*
    € 239,23*
    Frei Haus
    ab € 197,94*
    € 243,94*
    2 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 221,58*
    € 269,47*
    € 6,90*
    ab € 219,52*
    € 272,38*
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 237,23*
    € 277,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 277,02*
    € 329,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 273,56*
    € 325,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 266,29*
    € 316,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 253,74*
    € 301,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 237,23*
    € 282,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lascar
    SGD ADPT-TC
    ab € 25,78*
    Zubehör
    Lascar
    S43-TP
    ab € 27,97*
    Zubehör
    Lascar
    SGD 43-A-DK+
    ab € 363,18*
    Zubehör
    Lascar
    S43-RS485
    ab € 16,80*
    Zubehör
    Sonitron
    SC235B
    ab € 23,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.