Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluierungsboard für funktionale Sicherheit mit zwei RX72N-Mikrocontrollern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252676
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RTK0EF0058D02001BJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Evaluierungsboard für funktionale Sicherheit mit zwei RX72N-Mikrocontrollern, Typ=RTK0EF0058D02001BJ, Frequenz=240 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=1 MB, Speichergrösse=4 MB, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Inhalt=Dual MCU Configuration Evaluation Board, Manual, Circuit Diagram, Parts List, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Evaluationboard, Schnittstellen=GPIO SD USB CAN SPI, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
306 g
Tiefe:
225 mm
Bruttogewicht:
306 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Evaluierungsboard für funktionale Sicherheit mit zwei RX72N-Mikrocontrollern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,32*
€ 709,75*
Lager 115
Frei Haus
ab € 717,81*
€ 778,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,01*
€ 925,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,60*
€ 917,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,00*
€ 888,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,78*
€ 873,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,81*
€ 854,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.