Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitives Touch-Bewertungssystem für RA2L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252677
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RTK0EG0022S01001BJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Kapazitives Touch-Bewertungssystem für RA2L1, Typ=RTK0EG0022S01001BJ, Frequenz=48 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=32 kB, Speichergrösse=256 kB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.6 V, Inhalt=RTK0EG0018C01001BJ CPU Board, RTK0EG0019B01002BJ Capactivive Sensor Board, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Evaluationboard, Schnittstellen=SCI SPI I²C CAN ADC PWM, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
259 g
Tiefe:
351 mm
Bruttogewicht:
259 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Kapazitives Touch-Bewertungssystem für RA2L1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.