Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Kit für industrielle Sensorauswertung für RX23E-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252680
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RTK0ESXB10C00001BJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starter-Kit für industrielle Sensor...
Starter-Kit für industrielle Sensorauswertung für RX23E-A, Typ=RTK0ESXB10C00001BJ, Frequenz=32 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=32 kB, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5.25 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Inhalt=RSSKRX23E-A Board RTK0ESXB10C00001BJ, User Manual, RSSKRX23E-A PC Tool Program R20AN0540EJ0100, Quick Start Guide, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungskits, Produktart=Evaluation-Kit, Schnittstellen=RS-485 CAN USB, Speicher-Typ=RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
51 mm
Nettogewicht:
142 g
Tiefe:
142 mm
Bruttogewicht:
142 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 311,84*
€ 369,51*
Lager 115
Frei Haus
ab € 364,10*
€ 457,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,39*
€ 544,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,54*
€ 509,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,47*
€ 471,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,40*
€ 463,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,10*
€ 433,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renesas
R5F523E5ADFL#30
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.