Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS RTK0ESXB10C00001BJ STARTER-KIT, FAMILIE RX, 32 BIT, 32MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3371961
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RTK0ESXB10C00001BJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Andere
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: RX
  • Prozessorhersteller: Renesas
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Starter-Kit RX23E-A
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: RX23E-A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 312,35*
    € 370,67*
    Frei Haus
    ab € 376,61*
    € 468,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 370,67*
    € 441,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 364,30*
    € 433,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 339,03*
    € 403,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 330,21*
    € 392,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 312,35*
    € 371,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.