Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluierungskit für RE01 1500KB Mikrocontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252684
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RTK70E015DS00000BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluierungskit für RE01 1500KB Mikrocontroller, Typ=RTK70E015DS00000BE, Frequenz=32 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=256 kB, Speichergrösse=8 MB, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=RTK70E015DC00000BE Microcontroller Board, CD Expansion Board, AM-1815CA Solar Panel, USB A to Micro B Cable, IC Clip, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungskits, Produktart=Evaluation-Kit, Schnittstellen=Micro USB, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
UA
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
535 g
Tiefe:
254 mm
Bruttogewicht:
535 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Evaluierungskit für RE01 1500KB Mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,10*
€ 559,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,99*
€ 541,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,25*
€ 506,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,12*
€ 496,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,88*
€ 478,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.