Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluierungskit für RA4M2-Mikrocontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252686
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RTK7EKA4M2S00001BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluierungskit für RA4M2-Mikrocontroller, Typ=RTK7EKA4M2S00001BE, Frequenz=100 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=128 kB, Speichergrösse=32 MB, Versorgungsspannung max.=5 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungskits, Produktart=Evaluation-Kit, Schnittstellen=Grove-Schnittstelle I²C USB, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
204 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
204 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, mikrocontroller, Evaluierungskit für RA4M2-Mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.