Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluierungskit für RA4W1-Mikrocontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252688
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RTK7EKA4W1S00000BJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluierungskit für RA4W1-Mikrocontroller, Typ=RTK7EKA4W1S00000BJ, Breite=54 mm, Frequenz=48 MHz, Höhe=-999, Länge=90 mm, Programmspeicher=96 kB, Speichergrösse=512 kB, Versorgungsspannung max.=5 V, Konnektivität, drahtlos=Bluetooth, Name der Produktfamilie=Entwicklungskits, Produktart=Evaluation-Kit, Schnittstellen=Micro USB Bluetooth, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
71 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
71 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, mikrocontroller, Evaluierungskit für RA4W1-Mikrocontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 37,61*
€ 50,84*
Lager 115
Frei Haus
ab € 42,10*
€ 56,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.