Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prototyping Board für RA6E1 Mikrocontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252691
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RTK7FPA6E1S00001BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Prototyping Board für RA6E1 Mikrocontroller, Typ=RTK7FPA6E1S00001BE, Breite=55 mm, Frequenz=200 MHz, Höhe=1.6 mm, Länge=95 mm, Programmspeicher=256 kB, Speichergrösse=8 kB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Inhalt=RTK7FPA6E1S00001BE FPB-RA6E1 Fast Prototyping Board, Quick Start Guide, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Laborkarte, Schnittstellen=GPIO Micro USB, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
57 g
Tiefe:
121 mm
Bruttogewicht:
57 g
Breite:
81 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Prototyping Board für RA6E1 Mikrocontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 14,99*
ab € 23,42*
€ 33,16*
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,35*
€ 33,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.