Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prototyping Board für RL78/G23 Mikrocontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252692
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RTK7RLG230CLG000BJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Prototyping Board für RL78/G23 Mikrocontroller, Typ=RTK7RLG230CLG000BJ, Breite=53 mm, Frequenz=32 MHz, Höhe=-999, Länge=69 mm, Programmspeicher=16 kB, Speichergrösse=8 kB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Inhalt=RTK7RLG230CLG000BJ RL78/G23-64p Fast Prototyping Board, Quick Start Guide, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Laborkarte, Schnittstellen=GPIO Micro USB Grove-Schnittstelle, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
64 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
64 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Prototyping Board für RL78/G23 Mikrocontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 14,99*
ab € 19,61*
€ 28,45*
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,19*
€ 32,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renesas
RTK0EG0030S01001BJ
ab € 152,00*
Zubehör
Renesas
RTK7RLG230CSN000BJ
ab € 31,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.