Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusefenster, 342 x 295mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253166
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PW 343009 T
EAN/GTIN:
     6418074088741
Suchbegriffe:
Gehäusefenster
Gehäusefenster, Typ=PW 343009 T, Breite=295 mm, Länge=342 mm, Farbe Zubehör=-999, Material Zubehör=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
1337 g
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
1337 g
Breite:
290 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 112,97*
€ 142,24*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 132,74*
€ 166,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.