Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 1kV, 15A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253309
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFH15N100Q3
EAN/GTIN:
     5059041643740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
MOSFET, Typ=IXFH15N100Q3, Abfallzeit=8 ns, Anstiegzeit=10 ns, Ausschaltverzögerung=30 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=1 kV, Einschaltverzögerung=28 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=15 A, Leistungsverteilung (PV)=690 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=1.05 Ω, Bauform=TO-247, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,08*
€ 17,94*
€ 6,90*
ab € 11,34*
€ 18,75*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,57*
€ 20,43*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 18,03*
€ 25,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.