Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET-Modul, Einfach, N-Kanal, 850V, 110A, 1.17kW, SOT-227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253360
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFN110N85X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
MOSFET-Modul, Typ=IXFN110N85X, Abfallzeit=11 ns, Anstiegzeit=25 ns, Ausschaltverzögerung=144 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=850 V, Einschaltverzögerung=50 ns, Gate-Source-Schleusenspannung=5.5 V, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=110 A, Leistungsverteilung (PV)=1.17 kW, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=33 mΩ, Bauform=SOT-227B, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
29 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.