Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 1kV, 32A, ISOPLUS247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253406
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFX32N100Q3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
MOSFET, Typ=IXFX32N100Q3, Abfallzeit=12 ns, Anstiegzeit=15 ns, Ausschaltverzögerung=54 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=1 kV, Einschaltverzögerung=45 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=32 A, Leistungsverteilung (PV)=1.25 kW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=320 mΩ, Bauform=ISOPLUS247, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
6,700 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
6,7 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 25,86*
€ 30,86*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 26,95*
€ 37,32*
1
€ 6,90*
ab € 21,46*
€ 38,14*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 21,76*
€ 38,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.