Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 650V, 80A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253425
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTH80N65X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
MOSFET, Typ=IXTH80N65X2, Abfallzeit=7 ns, Anstiegzeit=11 ns, Ausschaltverzögerung=72 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=650 V, Einschaltverzögerung=36 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=80 A, Leistungsverteilung (PV)=890 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=38 mΩ, Bauform=TO-247, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 13,53*
1
€ 6,90*
ab € 8,33*
€ 15,63*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 13,25*
€ 18,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.