Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 900V, 115A, SOT-227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253456
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXYN80N90C3H1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
SMD-Transistor
Schalttransistor
IGBT, Typ=IXYN80N90C3H1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Emitter-Leckstrom=100 nA, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=900 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=2.7 V, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=115 A, Leistungsverteilung (PV)=500 W, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Spannung Gate-Emitter (Vge)=20 V, Bauform=SOT-227B, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PT
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
29,490 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
29,49 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 33,18*
€ 41,28*
1
€ 6,90*
ab € 31,35*
€ 52,63*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 39,82*
€ 53,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.