Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor, 1.6kV, 140A, TO-240AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253482
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCMA140PD1600TB
EAN/GTIN:
     5059041677240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Thyristor, Typ=MCMA140PD1600TB, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.28 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=220 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, Gate-Zündstrom (Igt)=150 mA, Isolationsspannung=4.8 kV, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=2.4 kA, Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)=1.6 kV, Pins=5, Strom It(av)=140 A, Bauform=TO-240AA, Montageart=SMT, Verpackung=Box
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
29 mm
Nettogewicht:
79 g
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
79 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor ixys, thyristor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 30,67*
€ 45,40*
1
€ 6,90*
ab € 30,73*
€ 52,23*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 39,17*
€ 55,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.